GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
本締錠 1502,1503シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16351098
品番
P-1503-6 DT28-38
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
バックセット
32mm
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内外からキーで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28〜38