GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/FLサムターン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16351143
品番
P-SX-5 FLサム BS51
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
適合厚さ(mm)
29〜43(木扉は36〜43)
関連資料:
寸法図