CP-03 ジャンプスターター レイクフィールド 16351222

CP-03 ジャンプスターター レイクフィールド 16351222 CP-03 ジャンプスターター レイクフィールド 16351222

ジャンプスターター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16351222 品番CP-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現在のバッテリーは前兆なく突然バッテリーがあがるものです。JAF出動率をみてもバッテリー上がりが第1位です。
そんな時ガソリン車なら4000ccまで、ディーゼル車なら2500ccまでのお車でしたらエンジンは接続して頂き一発でエンジンがかかります。
また、iPod、iPhone5、スマートフォンの充電も可能です。
さらに本体の横にLEDライトが3段階で点灯します。暗いなか車内でのお探し物、作業等に便利です。

付属品バッテリー接続ケーブル、ACアダプタ、シガーケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)131×75×25 質量(g)300 機能逆接続安全保護回路付、高温/過充電/過電流保護回路 保証期間使用後1年間 バッテリー容量(mAh)9000 充電可能回数本体/約500回 始動可能回数満充電時:最大20回(※車種により変動いたします)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16351222
2016-07-17
用途:
自動車エンジン始動
ヴィクトリーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッテリーのあがった軽自動車から普通車はもちろんハイエースのディーゼルも一発で難なく始動できる優れものでしたので追加購入しました。コンパクトなのに凄いやつです。

対象商品:
16351222
2016-10-18
用途:
バッテリー上がり
自動車・二輪車・自転車関連業

収納ケースが付属していない。あれば携帯しやすくなるのに…

対象商品:
16351222
2015-10-12
用途:
エンジン始動
オートテック 様

スマホのサイズなのにパワフルな事に驚きです!
軽自動車や中型車なら簡単に始動できましたので大変重宝しております!

対象商品:
16351222
2016-03-06
用途:
重機のエンジン始動

完全に上がってしまったバッテリーに使ったのでバッテリーに電力が食われてしまったのでは無いかと思うが、75ほどのバッテリーではクランキングがやっとという感じでした。
結局、他のバッテリーも繋いでダブルでクランキングさせてエンジン始動しました。

対象商品:
16351222
2015-04-23
用途:
農機の修理

トラクターのバッテリ上がりに使用してみた。小さいのにパワーありすぐに始動した。耐久性は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする