GSM12504 GWS エアライダージャケット レディース ゴールドウイン 16353313

GSM12504 GWS エアライダージャケット レディース ゴールドウイン 16353313 GSM12504 GWS エアライダージャケット レディース ゴールドウイン 16353313

GWS エアライダージャケット レディース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード16353313 品番GSM12504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

通り抜ける風の冷涼感がうれしいフルメッシュのシングルライダースジャケット。春夏シーズンの定番品として多くのライダーに愛されるゴールドウインのロングセラーモデルです。
磨き抜かれたシンプルなデザインは誰でも着やすく、あらゆるライディングシーン、あらゆるマシンにマッチします。

仕様手洗いOK、プロテクション装備(肩・肘) プラチナ サイズWL タイプスリム 材質(裏地)ミニメッシュ 材質(表地)ライトメッシュ+T/Cツイル+フィールドセンサーメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする