曜日別特売
HGD2H-B12-SD-025C-D2(P) 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16358037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGD2H-B12-SD-025C-D2(P) 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16358037
HGD2H-B12-SD-025C-D2(P) 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16358037

2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び25制御ポートPポート注文コード16358037品番HGD2H-B12-SD-025C-D2(P)
参考基準価格(税別)¥95,030販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。

呼び25最高使用圧力(MPa)14質量(kg)4.3構造バランスピストン形圧力調整範囲(MPa)低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする