曜日別特売
HB3-DT1K-06 カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB3-DT1K-06 カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359954
HB3-DT1K-06 カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16359954

カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び6注文コード16359954品番HB3-DT1K-06
参考基準価格(税別)¥64,050販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

呼び6最高使用圧力(MPa)21質量(kg)6.5管接続口径3/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)120パイロット方式内部パイロットバルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする