※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
注文コード
16360252
品番
HQ3H-A-D4EK-025B
参考基準価格(税別)
¥39,560
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.3
呼び
025B
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
流量(L/min)
(最大)40/(定格)20
構造
ダイレクト形
パイロット方式
外部パイロット
ドレン方式
内部ドレン
制御ポート
Aポート
バルブ種類
その他バルブ