※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16360697
品番
HF3H-AY-40SK-025B
参考基準価格(税別)
¥26,940
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び
025B
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1
流量(L/min)
0.5~40
制御ポート
Aポート
バルブ種類
流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04