曜日別特売
HK3-QG3-02A ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-QG3-02A ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360803
HK3-QG3-02A ライトアングル形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360803

ライトアングル形チェック弁

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個呼び02A接続方式ガスケット取付形注文コード16360803品番HK3-QG3-02A
参考基準価格(税別)¥13,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。

呼び02A最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa)0.46流量(L/min)(定格)12構造ライトアングル形バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする