EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S1A デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S1A デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361722
EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S1A デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361722

デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び025A注文コード16361722品番EHD3A-D-Y30-BCA-025A-S1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,600

電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。

呼び025A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60ケーブル長(m)0.3流量(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする