曜日別特売
HK3-YG1ED-06A パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3-YG1ED-06A パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362964
HK3-YG1ED-06A パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362964

パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び6注文コード16362964品番HK3-YG1ED-06A
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び6最高使用圧力(MPa)21質量(kg)7接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa)0.04流量(L/min)(定格)120バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする