曜日別特売
HR3H-P-B1-03 リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3H-P-B1-03 リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363533
HR3H-P-B1-03 リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363533

リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21呼び3制御ポートPポート注文コード16363533品番HR3H-P-B1-03
参考基準価格(税別)¥66,180販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。

呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)3.8構造バランスピストン形圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)(最大)80/(定格)40制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする