曜日別特売
HF3H-A-K24SK-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-A-K24SK-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364836
HF3H-A-K24SK-025B 流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16364836

流量調整弁圧力温度補償付(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)0.3~24注文コード16364836品番HF3H-A-K24SK-025B
参考基準価格(税別)¥41,680販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハイテグラシステム(積層型)で、標準型式にて圧力温度補償仕様条件に合わせた選択を可能とし調整を簡単にするために、ダイヤル機能をプラスしました。

呼び025B最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.9制御方式メータアウト流量(L/min)0.3~24制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする