HG3-BG3-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3-BG3-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366166
HG3-BG3-06 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366166

減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び6圧力調整範囲(MPa)10.5~21注文コード16366166品番HG3-BG3-06
参考基準価格(税別)¥80,810販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。

呼び6最高使用圧力(MPa)21仕様チェック弁なし接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa)10.5~21流量(L/min)(定格)120バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする