※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
呼び
3
注文コード
16366622
品番
HF3H-W-80K-03
参考基準価格(税別)
¥37,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
制御方式
メータアウト
流量(L/min)
0.5~80
制御ポート
A・Bポート
仕様
チェック弁付
バルブ種類
流量制御弁
通し始め圧力(Mpa)
0.04