曜日別特売
HF3H-WY-190K-06 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF3H-WY-190K-06 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366665
HF3H-WY-190K-06 絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366665

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21呼び6注文コード16366665品番HF3H-WY-190K-06
参考基準価格(税別)¥82,620販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。

呼び6最高使用圧力(MPa)21制御方式メータイン流量(L/min)1.0~190制御ポートA・Bポート仕様チェック弁付バルブ種類流量制御弁通し始め圧力(Mpa)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする