曜日別特売
HD3-43LGD-BGA-025A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD3-43LGD-BGA-025A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366778
HD3-43LGD-BGA-025A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366778

手動切換弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16366778品番HD3-43LGD-BGA-025A
参考基準価格(税別)¥56,960販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。

呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする