HD3-43LG-BMA-03A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD3-43LG-BMA-03A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366875
HD3-43LG-BMA-03A 手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16366875

手動切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16366875品番HD3-43LG-BMA-03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,400

電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。

呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)4.8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする