HDD3C-3W-BGA-6-06C-WYR1 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDD3C-3W-BGA-6-06C-WYR1 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367322
HDD3C-3W-BGA-6-06C-WYR1 低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16367322

低ショック電磁油圧切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電圧(V)AC100許容背圧(MPa[kgf/cm2])外部ドレン21、内部ドレン10注文コード16367322品番HDD3C-3W-BGA-6-06C-WYR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,800

低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。

呼び6最高使用圧力(MPa)21切換方式スプリングセンタ形電圧(V)AC100流量(L/min)(最大)190/(定格)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])外部ドレン21、内部ドレン10バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする