HFK2H-A-K12-S-03-A2 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFK2H-A-K12-S-03-A2 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369596
HFK2H-A-K12-S-03-A2 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16369596

電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個呼び3流量(L/min)0.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5注文コード16369596品番HFK2H-A-K12-S-03-A2
参考基準価格(税別)¥221,230販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。

呼び3最高使用圧力(MPa)14質量(kg)4.4流量(L/min)0.1~12/(定格)30/(早送り時最少)5制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする