ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電流制御式方向・流量制御弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16370384
品番
EHD3-Y150PG-G3BGA-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥279,200
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
最高使用圧力(MPa)
21
流量(L/min)
(最大)150、(ドレン)3.5以下
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
21(Rポート)、0.2(ドレンポート)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~21
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁