曜日別特売
HKF3H-P-Q3-40-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKF3H-P-Q3-40-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371276
HKF3H-P-Q3-40-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371276

複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最高使用圧力(MPa)25注文コード16371276品番HKF3H-P-Q3-40-025B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200

2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。

最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁ライトアングル形呼び025B圧力調整範囲(MPa)-流量(L/min)0.5~40制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ通し始め圧力(Mpa)0.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする