曜日別特売
HKF3H-PW-Q1-40K-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKF3H-PW-Q1-40K-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371328
HKF3H-PW-Q1-40K-025B 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371328

複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25注文コード16371328品番HKF3H-PW-Q1-40K-025B
参考基準価格(税別)¥38,930販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。

最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40通し始め圧力(Mpa)0.04バルブ種類その他バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする