曜日別特売
HF2-KG30K-02-301 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2-KG30K-02-301 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371732
HF2-KG30K-02-301 流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371732

流量調整弁(圧力温度補償付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流量(L/min)0.5~30注文コード16371732品番HF2-KG30K-02-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,200

調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。

呼び2最高使用圧力(MPa)14質量(kg)4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.5~30バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする