HF2-PG8-02A 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF2-PG8-02A 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371863
HF2-PG8-02A 流量調整弁(圧力補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16371863

流量調整弁(圧力補償付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流量(L/min)0.2~8注文コード16371863品番HF2-PG8-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400

調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。

呼び2最高使用圧力(MPa)14質量(kg)3.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)0.2~8バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする