※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
流量調整弁(圧力補償付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流量(L/min)
0.3~16
注文コード
16371872
品番
HF2-PG16-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,400
この商品は
流量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
調整用ダイヤル操作が可能な圧力補償機構付流量調整弁02タイプです。 入口側及び出口側の圧力変動にたいし無関係に一定の設定流量を調整可能です。
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
14
質量(kg)
3.5
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
0.3~16
バルブ種類
流量制御弁