熱中症警戒表示機能付き温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16378337 品番MT-874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。

測定範囲-9.9〜50.0℃、20〜90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10〜40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40〜70%RH、20〜30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル 湿度測定範囲(%RH)20〜90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16378337
2021-07-01
用途:
屋外工場内に常に設置

設置場所が悪いのか、予想のWBGT値より低いように思う。
見やすく価格も手ごろだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする