室内用アナログ温湿度計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16378364 品番 MTH-115W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)

測定範囲-10〜50℃、0〜100%RH ホワイト 質量(g)約107 測定項目温度・湿度 精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40〜80%RH)それ以外は±10%RH 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)0〜100 最小目盛1℃、2%RH 使用環境-10〜50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと) 設置方式壁掛け/卓上式 保存環境-20〜50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと) サイズ(mm)Φ129×34 温度表示方式アナログ 特性なし 1目盛(%)2 校正証明書なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
空調の目安に
卸売・小売業

この種の温湿度計としては、やや大きめなので視認性が良く、使いやすいです。
液晶のデジタルより、目盛りが色分けされてるので、パッと見て直感的に分かるので便利です。

2025-08-27
用途:
武道場にて使用。熱中症対策。
サービス業

室内用アナログ温湿度計が品薄で探していたところ、すぐに手に入り助かりました。アナログで一目でわかるところがよかったです。また、温度計が40度までの表示が大半で、県内の隣接市で40度超えの場所があり、40度以上の計測ができる物が欲しかった。

対象商品:
16378364
2025-02-02
用途:
自宅台所に設置

パッと見ただけでわかりやすいので非常に良いと思う。

対象商品:
16378364
2023-04-19
用途:
室内の温湿度確認

比較的大きいサイズで、目盛り近くに色分け表示があるので直感的に見やすい。電池が必要ないことも良い。

対象商品:
16378364
2022-07-14
用途:
工場に

メモリが見やすく、サイズもちょうどよいです。壁掛け用のビスも付属でした。色分けも参考になります。

対象商品:
16378355
2021-03-06
用途:
室内の温湿管理

目盛りが見易いし、落ち着いた色なので、どの様な部屋でも合うと思います。

対象商品:
16378364
2020-11-11
用途:
倉庫や家でも
製造業

電池要らずが何気に便利
電池式を使っていたが電池交換や設定が面倒な為こちらに買い替えた。最初からアナログにしておけば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする