耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード16378827 品番CT-03CR2 3.2×350
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接 JIS規格JIS Z3214 E4903-NCAU該当 被覆系ライムチタニヤ系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする