くらしのメモリー温・湿度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード16379028 品番TG-6712
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。

ブラック 寸法(mm)約232×53×15 質量(g)約46(箱含む) 精度温度±1℃(0〜30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30〜70%RH)±7%(左記以外) 湿・温度計温度、湿度 設置方式壁掛け 温湿度表示-30〜+50℃、0〜100%RH 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
室内から屋外の様子をみるとき
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外(ベランダ)に温度計を設置し、室内から外の気温・湿度の様子を観察するのに使っています。
経験上、外で使うにはサーモスタット式の温度計よりもこちらの方が良いと思います。

対象商品:
16379037
2018-03-30
用途:
環境のチェック用
サービス業

思ったより少し大きめでしたが見易くていいです。
いろいろな点検箇所に設置する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする