曜日別特売
53-604 シンプソン金具 A35(2バイ材向け) シンプソン 16382214

53-604 シンプソン金具 A35(2バイ材向け) シンプソン 16382214
53-604 シンプソン金具 A35(2バイ材向け) シンプソン 16382214

シンプソン金具 A35(2バイ材向け)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16382214
品番
53-604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

A35は状況に応じて現場で正確に曲げることにより、2方向と3方向の接合ができます。金属疲労を防止する為、曲げる回数は1回に限定して下さい。両面が使用でき、工夫次第で様々な接合が可能です。

材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
100(A1,E)、65(C1)、100(A2)、100(C2)、55(D)、170(F1)、195(F2)
方向
(荷重)A1、E、C1、A2、C2、D、F1、F2
使用接合具
太め釘(ZN40)12本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382214
2020-12-20
用途: 現場2X4にて
建設業・工事業

2X4の増築構造に使用したのですが、厚みが薄いので疑問があります。構造体に使用しても問題ないのでしょうか。数を増やして施工しました。便利は良いです。

対象商品 : 16382214
2017-01-15
用途: SPI2×4材の結合
製造業

木材と同色をペンキで塗装したが、油分が残っており、シンナーで拭き取らないと塗装できなかった。バーコードのラベルが上手く剥がせない。きれいに剥がせる方法は無いか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする