曜日別特売
53-622 シンプソン金具 H4R(あおり止め・右) シンプソン 16382336

53-622 シンプソン金具 H4R(あおり止め・右) シンプソン 16382336
53-622 シンプソン金具 H4R(あおり止め・右) シンプソン 16382336

シンプソン金具 H4R(あおり止め・右)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16382336
品番
53-622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

これらの金物でトラスや垂木に地震・強風対策をすることができます。一般的なあおり止めとして、またトラスのストロングバック・アタッチメントとして、さらに部材が交差する部分での接合に使用します。各金物は部材の内側に石膏ボードとぶつからずに取り付け可能であり、下地材と干渉することなく部材の外側に取り付けられるような形状になっています。

許容荷重(kg)
浮き上がり/85
F1/45
F2/45
使用接合具
垂木/4-ZN65
頭つなぎ/4-ZN65
仕様
サイズミック・アンド・ハリケーンタイ(右用)
厚さ(mm)
1.0
仕上
溶融亜鉛メッキ、銅版及銅帯(Z27)
最大荷重(kg)
浮き上がり/85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382336
2016-11-19
用途: 垂木のあおり留め
製造業

直角に支えるタイプの金具より剛性は劣る。しかし、垂木のあおり止めとしては十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする