曜日別特売
53-630 シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソン 16382397

53-630 シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソン 16382397
53-630 シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソン 16382397

シンプソン金具 RR(2×6用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16382397品番53-630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。

使用接合具
受材/4-ZN40
ジョイスト/4-ZN40
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6最大荷重(kg)555
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382397
2022-10-07
用途: 組み立て時
ecoパーク自動車・二輪車・自転車関連業

金属ハリと2x4材の取り付けに使いました。簡単に取り付けできるので時間短縮になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする