曜日別特売
53-644 シンプソン金具 TPA39(アングルH19) シンプソン 16382512

53-644 シンプソン金具 TPA39(アングルH19) シンプソン 16382512
53-644 シンプソン金具 TPA39(アングルH19) シンプソン 16382512

シンプソン金具 TPA39(アングルH19)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16382512
品番
53-644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

釘で留めるプレートです。TPAにはしっかり固定するためのフランジが付いています。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです

材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/41
幅×長さ(mm)
89×229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382512
2021-05-16
用途: 2By4のつなぎ
その他業種

1.8メートルから 約3メートルまで延長でき満足してます。

対象商品 : 16382512
2018-06-09
用途: 2x4の繋ぎ合わせに使用

ツーバイフォー専用の為、やはり使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする