曜日別特売
53-645 シンプソン金具 U210(2×10用) シンプソン 16382528

53-645 シンプソン金具 U210(2×10用) シンプソン 16382528
53-645 シンプソン金具 U210(2×10用) シンプソン 16382528

シンプソン金具 U210(2×10用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16382528
品番
53-645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Uハンガーは種類が多く、荷重条件に合わせて最適の製品を選ぶことができます。

許容荷重(kg)
浮き上がり/210
鉛直/345
使用接合具
受材/10-ZN65
根太/6-ZN40
厚さ(mm)
1.6
寸法
ジョイスト/2×10
寸法H(mm)
198
寸法B(mm)
51
寸法W(mm)
40
最大荷重(kg)
鉛直/2485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16382528
2020-07-12
用途: 屋根裏リフォームで曲がった梁に2×4材の根太を固定する作業
建設業・工事業

2×10用サポート金具ではあるが、曲がった梁には最適な金具であった。

対象商品 : 16382528
2017-11-07
用途: 家屋の施工

大量買いにはもう少し安価が良いと思います。また説明にある様に2×○用の40mm幅ですが、半柱50mm用の商品ラインナップも望まれます。(苦労しましたが50mmへの曲げ直し前提でかいました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする