CAINZ(カインズ)
積み重ね棚
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16383727
品番
TT-3914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流し台の下やストック棚の空間を有効に使える。
材質
樹脂部/ポリプロピレン、金属部/鉄(クロムめっき)
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×141×193
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×141×35
耐熱温度(℃)
100