曜日別特売
D1VW020BNJPV5 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO 16389205

 

D1VW020BNJPV5 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO 16389205
D1VW020BNJPV5 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO 16389205

油圧ソレノイドバルブ

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個定格電圧DC24V保持電力(W)30注文コード16389205品番D1VW020BNJPV5
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)

最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品トラスコ品番765-3972質量(kg)片SOL/1.5、両SOL/2.1種類リターン形使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65定格電圧DC24V構造DCソレノイド許容電圧範囲(V)21.6~26.4推奨流量(L/min)20以下保持電流(A)1.29保持電力(W)30切換頻度(回分)250フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406使用粘度範囲2.8~400(推奨30~80)2/sec
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16389205
2018-11-08
用途: 油圧回路の増設
児玉重機サービスサービス業

コンパクトなので建設機械の狭い部分にも取り付け出来る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする