最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21
適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
トラスコ品番765-3832
質量(kg)片SOL/1.5、両SOL/2.1
種類オンオフ形
使用温度範囲(℃)作動油/-25〜+70(周囲温度-25〜+50)
保護構造IP65
定格電圧AC100V-110V 50/60Hz
構造DCソレノイド(整流器内蔵:AC入力)
許容電圧範囲(V)95〜121
推奨流量(L/min)40以下
保持電流(A)0.3
保持電力(W)30
切換頻度(回分)250
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
使用粘度範囲2.8〜400(推奨30〜80)mm2/s