D1VW009CNFPZ5 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO 16389302 D1VW009CNFPZ5 油圧ソレノイドバルブ ParkerTAIYO 16389302

油圧ソレノイドバルブ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC100V-110V 50/60Hz 保持電力(W)30 注文コード16389302 品番D1VW009CNFPZ5
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は最大流量・定格電圧・保持電力など54種類から選べます 他の種類を見る

インジケータランプは、全機種標準装備。
海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。
サージキラーを標準装備。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)

最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 トラスコ品番765-3921 質量(kg)片SOL/1.5、両SOL/2.1 種類センタバイパス形 使用温度範囲(℃)作動油/-25〜+70(周囲温度-25〜+50) 保護構造IP65 定格電圧AC100V-110V 50/60Hz 構造DCソレノイド(整流器内蔵:AC入力) 許容電圧範囲(V)95〜121 推奨流量(L/min)30以下 保持電流(A)0.3 保持電力(W)30 切換頻度(回分)250 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406 使用粘度範囲2.8〜400(推奨30〜80)mm2/s
関連資料:ダブルソレノイド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16389205
2018-11-08
用途:
油圧回路の増設
児玉重機サービス 様 (サービス業)

コンパクトなので建設機械の狭い部分にも取り付け出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする