ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 油圧減圧弁
積層形減圧弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16389415
品番
MPRV-3-PP-14-K-N-10
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
40
用途
1次側圧力調整弁、Pライン制御
適合
作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品
トラスコ品番
765-4090
質量(kg)
1.25
使用温度範囲(℃)
作動油/-25〜+70(但し、結露なきこと)
圧力調整範囲(MPa)
1〜14
フィルトレーション
作動油/推奨18・16・13 ISO4406
使用粘度範囲
作動油/12〜230mm
2
/s