ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の ナイロンコネクタ
CL07A 中継用防水コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
16391375
品番
CL07A02F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
ピッチ(mm)
5.0×5.9
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
耐電圧
AC1700
接触抵抗(mΩ)
10
絶縁抵抗
1000MΩnin/DC500V
材質(ハウジング)
PBT(UL94V-0)
材質(端子)
黄銅、リン青銅/錫めっき
材質
ワイヤー、シール:シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応