※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング用ナット・ワッシャ
ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16391612
品番
AN00SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅B(mm)
4
寸法b(mm)
3
寸法d1(mm)
13.5
外径d2(Φmm)
18
寸法d6(Φmm)
10.5
寸法g(mm)
14
寸法h(mm)
2
寸法r1(最大)(mm)
0.4
用途
アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
ねじピッチ
0.75
ねじの呼び
M10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方