光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング用ナット・ワッシャ
ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16391655
品番
AN04SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
幅B(mm)
6
寸法b(mm)
4
寸法d1(mm)
26
外径d2(Φmm)
32
寸法d6(Φmm)
20.5
寸法g(mm)
28
寸法h(mm)
2
寸法r1(最大)(mm)
0.4
用途
アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
ねじピッチ
1
ねじの呼び
M20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方