※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN07SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391682 AN07SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391682

ナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16391682 品番 AN07SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
幅B(mm)8 寸法b(mm)5 寸法d1(mm)44 外径d2(Φmm)52 寸法d6(Φmm)35.8 寸法g(mm)48 寸法h(mm)2 寸法r1(最大)(mm)0.4 用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット ねじピッチ1.5 ねじの呼びM35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする