※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング用ナット・ワッシャ
ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16391752
品番
AN14SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
寸法b(mm)
8
寸法d1(mm)
85
外径d2(Φmm)
92
寸法d6(Φmm)
71
寸法g(mm)
85
寸法h(mm)
3.5
寸法r1(最大)(mm)
0.5
用途
アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質
ステンレス
形状
丸形
種類
ロックナット
ねじピッチ
2
ねじの呼び
M70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方