※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN16SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391777 AN16SUS ナット(ステンレス) 光精軌工業 16391777

ナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16391777 品番 AN16SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
幅B(mm)15 寸法b(mm)8 寸法d1(mm)95 外径d2(Φmm)105 寸法d6(Φmm)81 寸法g(mm)98 寸法h(mm)3.5 寸法r1(最大)(mm)0.6 用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット ねじピッチ2 ねじの呼びM80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする