※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW02SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391847 AW02SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16391847

座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16391847 品番 AW02SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
寸法B2(mm)3.5 寸法B7(mm)1 寸法M(mm)13.5 内径d3(Φmm)15 寸法d4(Φmm)21 寸法d5(Φmm)28 寸法f(mm)4 寸法f1(mm)4 寸法g(mm)15 寸法r2(mm)1 材質ステンレス 形状丸形 歯数13 種類座金

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16391883
2017-07-14
用途:
設備のメンテナンス
松風台自治会 様

購入するのに、サイズや材質が解り易くとても選択するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする