※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光精軌工業
光精軌工業の ベアリング(軸受)
光精軌工業の ベアリング用アクセサリ
光精軌工業の ベアリング用ナット・ワッシャ
座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16391892
品番
AW07SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法B2(mm)
3.75
寸法B7(mm)
1.25
寸法M(mm)
32.5
内径d3(Φmm)
35
寸法d4(Φmm)
44
寸法d5(Φmm)
57
寸法f(mm)
5
寸法f1(mm)
6
寸法g(mm)
35
寸法r2(mm)
1
材質
ステンレス
形状
丸形
歯数
15
種類
座金
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方