座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16391917 品番 AW09SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
寸法B2(mm)3.75 寸法B7(mm)1.25 寸法M(mm)42.5 内径d3(Φmm)45 寸法d4(Φmm)56 寸法d5(Φmm)69 寸法f(mm)6 寸法f1(mm)6 寸法g(mm)45 寸法r2(mm)1 材質ステンレス 形状丸形 歯数17 種類座金

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16391883
2017-07-14
用途:
設備のメンテナンス
松風台自治会 様

購入するのに、サイズや材質が解り易くとても選択するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする