※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW20SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16392023 AW20SUS 座金(ステンレス) 光精軌工業 16392023

座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16392023 品番 AW20SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法B2(mm)7.8 寸法B7(mm)1.8 寸法M(mm)96.5 内径d3(Φmm)100 寸法d4(Φmm)120 寸法d5(Φmm)142 寸法f(mm)10 寸法f1(mm)12 寸法g(mm)100 寸法r2(mm)1.2 材質ステンレス 形状丸形 歯数19 種類座金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16391883
2017-07-14
用途:
設備のメンテナンス
松風台自治会 様

購入するのに、サイズや材質が解り易くとても選択するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする